Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Arena 3 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Arena 3 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Steelseries Arena 3 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99717395
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61536
EAN/GTIN:
     5707119041591
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Satellitenlautsprecher
Satellite Lautsprecher type
2-Wege
Anzahl der Satelliten
2
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
35 - 20000 Hz
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
100 dB
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.