Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Arena 7 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Arena 7 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Steelseries Arena 7 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Steelseries Arena 7 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Steelseries Arena 7 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Steelseries Arena 7 Lautsprecherset PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99716200
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61543
EAN/GTIN:
     5707119041379
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Satellitenlautsprecher
Satellite Lautsprecher type
2-Wege
Anzahl der Satelliten
2
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
35 - 20000 Hz
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
100 dB
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 "
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.