Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI151 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI151 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
PureLink PI151 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
PureLink PI151 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99502287
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI151
EAN/GTIN:
     4251364731697
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Adapter bietet die Wahl zwischen DisplayPort und HDMI! Der DisplayPort (Stecker) auf HDMI (Buchse) Adapter PI151 ermöglicht die Verbindung von einer 4K DisplayPort Quelle zu einem herkömmlichen HDMI Kabel. Dadurch erweitert er Quellen mit DisplayPort Anschluss effektiv um einen HDMI Ausgang zur Verbindung mit HDMI-fähigen Displays. Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nicht bidirektional funktioniert, er ist also für HDMI Quellen an DisplayPort-fähigen Displays nicht verwendbar.

Benchmark für professionelle Installationen
Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Pins sowie der Verzicht auf unnötige Teile - PureInstall Produkte sind eine gute Investition für jeden Einsatzbereich.

Die neueste Generation
Unsere PureInstall HDMI zu DisplayPort Adapter entsprechen den Standards DisplayPort 1.2A und HDMI 2.0b. Sie unterstützen Auflösungen bis zu 4K 60Hz 4:4:4 8bit oder WQXGA bei 10-Bit-Farbe und sind mit allen früheren DP und HDMI Versionen abwärtskompatibel.

Erweiterte Kompatibilität
Der Adapter wandelt Signale von DisplayPort (Stecker) zu HDMI-A (Buchse) und erweitert so die Kompatibilität von Quellen mit DisplayPort Ausgang effektiv um einen HDMI Anschluss für HDMI-kompatible Displays. Dabei ist der Adapter jedoch nicht bidirektional (von HDMI Quellgerät zu DisplayPort Senke) verwendbar!

Passgenau, langlebig und ohne Verluste
Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
20 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Displayport
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.