Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Burst Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Burst Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Burst Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Burst Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99461692
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-11-431
EAN/GTIN:
     731855514311
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Entdecke die ROCCAT® Burst™ Pro Air. Mit der Burst™ Pro Air gibt es das symmetrische, leichte ROCCAT Design mit jeder Menge Funktionen, Bedienkomfort und Performance erstmals in kabelloser Version. Das wasser- und staubresistente Bionic Shell-Gehäuse reduziert das Gesamtgewicht der Maus auf leichte 81 Gramm. Mit Titan Switch Optical, hitzebehandelten Mausfüßen und Stellar Wireless Technologie für uneingeschränktes High-Performance-Gameplay.

Symmetrisches Design
Das symmetrische Shape der Burst Pro Air sorgt für mehr Bedienkomfort als Konkurrenzprodukte. Die Ergonomie der Burst Pro wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet jetzt optimalen Bedienkomfort und Spitzen-Performance. Das Plus an Ergonomie fällt auf, sobald man die Maus in der Hand hält.

Stellar Wireless + Bluetooth®
Wähle zwischen 2,4 GHz für Gaming und Bluetooth® 5.2 für Office, mit bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit mit nur einer einzigen Aufladung für unterbrechungsfreies Spielen. Die USB-C-Schnellaufladung verschafft dir in nur 10 Minuten bis zu 5 Stunden Spielzeit.

ROCCAT® Bionic Shell
Die nur 81 g leichte Burst Pro Air verfügt über ein wasser- und staubresistentes Bionic Shell-Gehäuse und ein eindrucksvolles Beleuchtungssystem mit 4 AIMO™ RGB-Beleuchtungszonen.

ROCCAT® Owl-Eye Optical Sensor
Erlebe reibungslose, präzise Abtastung dank dem bewährten ROCCAT® Owl-Eye Optical Sensor – jetzt mit 19.000 DPI, 400 IPS Tracking-Speed und einer unglaublichen Energieeffizienz.

NVIDIA® Reflex kompatibel
Nutze alle Möglichkeiten der Burst Pro Air mit NVIDIA Reflex. Mit GeForce RTX™ 30 Series GPUs und NVIDIA® G-SYNC® Monitoren werden Reaktionszeiten von weniger als 25 Millisekunden erreicht. Die Burst Pro Air ist NVIDIA Reflex kompatibel, damit du schneller anvisieren und präziser zielen kannst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
217.7 g
Sonstige Funktionen
Anzahl der Profile
5
Energie
Energiequelle
Batterien
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Einstellbarer Abhubabstand (LOD)
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Kugellager
Knopfanzahl
6
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
50 G
Bluetooth-Version
5.2
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.