Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 196752-0 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 196752-0 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
Makita 196752-0 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98988714
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     196752-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Robuster Rasenkantenschneider für klare Kanten. Mit Metallschutzhaube und Einrad-Führungshilfe. Mit Metallmesser (Ø 200 mm).Ein besonders robuster und leicht zu führender Rasenkantenschneider. Mit einer Metallschutzhaube und Einrad-Führungshilfe. Inklusive einem Metallmesser mit 203 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
878 mm
Breite
131 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Typ
Schneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.