Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CBL-0171L-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CBL-0171L-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics CBL-0171L-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics CBL-0171L-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics CBL-0171L-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98461645
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CBL-0171L-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
Supermicro CBL-0171L kompatibles MiniSAS Kabel als passive Twinaxial Kupfer Variante, mit SFF-8088 zu SFF-8088 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN Supermicro CBL-0171L kompatible MiniSAS Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Kaufen Sie noch heute CBL-0171L kompatible MiniSAS Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Supermicro, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Produkteigenschaften: - Typ: MiniSAS - Datenrate: 6GB/s - Länge: 3 Meter - Anschluss: SFF-8088 zu SFF-8088 - Medium: Twinaxiale Kupferadern - AWG: 30 - Garantie: 5 Jahre BlueLAN MiniSAS Kabel kompatibel zum Supermicro CBL-0171L Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel: Belden, Molex, TE Connectivity oder Amphenol), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des CBL-0171L kompatiblen MiniSAS Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei unter anderem die mechanische Belastbarkeit jedes einzelnen Supermicro CBL-0171L kompatiblen BlueLAN MiniSAS Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Supermicro kompatiblen BlueLAN MiniSAS Kabel erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueLAN Garantie: BlueLAN CBL-0171L MiniSAS Kabel sind zu 100% Supermicro kompatibel. Jedes BlueLAN Supermicro CBL-0171L kompatible MiniSAS Kabel wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueLAN Gewährleistung: BlueLAN Supermicro CBL-0171L kompatible MiniSAS Kabel haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFF-8088
Anschluss 2
SFF-8088
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.