Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Multi-Standard SC 2.2 Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp Multi-Standard SC 2.2 Hochspannungskabel
Lapp Multi-Standard SC 2.2 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98335820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
4.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
IEC 60332-1-2 UL VW1/CSA FT1 EN 50525-2-31
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
2.7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18441*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,26441*
€ 0,31465
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,24441*
€ 0,29085
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,23441*
€ 0,27895
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,22441*
€ 0,26705
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,18441*
€ 0,21945
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.