Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
LAPP 4160126 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Blau,Weiß 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den ...
Flexibler Einzelleiter, 4515052, LAPP Die 4515052 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Ge...
LAPP 4510053 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter ...
LAPP 4160105 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Weiß 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsa...
LAPP 4160205 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Weiß 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsa...
LAPP 4160244 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Weiß,Blau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den ...
LAPP 4160426 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1.50 mm² Blau,Weiß 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den ...
LAPP 4160444 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1.50 mm² Weiß,Blau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den ...
LAPP 4160505 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Weiß 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsa...