Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Apple Magic Keyboard Tastatur USB + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     820-1831116
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMMR3B/A
EAN/GTIN:
     194252986868
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Magic Keyboard gibt es mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authenti­fizierung für sichere Logins und Einkäufe.

Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht. Es hat ein erweitertes Layout, Navigations­tasten für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeil­tasten, die toll fürs Gamen sind. Der Ziffern­block ist außerdem ideal für Tabellen und Finanz­anwendungen. Es ist kabellos und hat eine aufladbare Batterie, mit der du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden kannst, bevor du es aufladen musst.¹ Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatz­bereit. Und es kommt mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
418.7 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
369 g
Energie
Energiequelle
USB, Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 145,01*
€ 177,88*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 178,64*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 154,00*
€ 186,77*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 158,47*
€ 191,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 161,18*
€ 193,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
Z16K-012000
ab € 1.063,88*
Zubehör
Apple
Z16K-010000
ab € 700,67*
Zubehör
Apple
4066908002528
ab € 885,16*
Zubehör
Apple
Z16K-022000
ab € 1.230,59*
Zubehör
Apple
4066908002719
ab € 1.665,62*
Zubehör
Apple
4066908002535
ab € 1.054,58*
Zubehör
Apple
MMFJ3D/A
ab € 523,17*
Zubehör
Apple
MMFJ3DK/A
ab € 639,73*
Zubehör
Apple
MMFK3D/A
ab € 689,04*
Zubehör
Apple
MNH73D/A-Z08841606
ab € 1.338,89*
Zubehör
Apple
MNH73D/A
ab € 1.156,41*
Zubehör
Apple
4066908000425
ab € 1.772,29*
Zubehör
Apple
4066908000227
ab € 1.704,46*
Zubehör
Apple
4066908000272
ab € 2.300,17*
Zubehör
Apple
Z170-012000
ab € 2.059,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.