Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard Touch ID Num Key -GBr Tastatur England


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Keyboard Touch ID Num Key -GBr Tastatur England
Apple Magic Keyboard Touch ID Num Key -GBr Tastatur England
Artikel-Nr.:
     7405B-999461139
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMMR3B/A
EAN/GTIN:
     194252986868
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Apple Magic Keyboard Touch ID Num Key -GBr Tastatur England

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad - Tastatur - QWERTY - GB - schwarze Tasten Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur Schnittstelle: Bluetooth, USB-C Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: QWERTY GB Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Numerische Tastatur: Ja Farbe: Schwarze Tasten Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,87 cm x 11,49 cm x 1,09 cm Gewicht: 369 g

Apple Magic Keyboard Touch ID Num Key –GBr Tastatur England

Produktbeschreibung:

Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID.
Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache
Authentifizierung für sichere Logins und Einkäufe.
Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock
macht präzises Tippen besonders angenehm und einfach.
Es hat ein erweitertes Layout, Navigationstasten
für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeiltasten,
die toll fürs Gamen sind. Der Ziffernblock ist
außerdem perfekt für Tabellen und Finanzanwendungen.
Es ist auch kabellos und wiederaufladbar. Mit
seiner unglaublich langen Batterielaufzeit kannst
du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden,
bevor du es aufladen musst. Es koppelt sich automatisch
mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth, USB–C
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia
Lokalisierung und Layout
QWERTY GB
Region
Großbritannien
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Abnehmbares Kabel
Ja
Besonderheiten
Nummernblock
Breite
41,87 cm
Tiefe
11,49 cm
Höhe
1,09 cm
Gewicht
369 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Lightning
Verschiedenes
Farbe
Schwarze Tasten
Zubehör im Lieferumfang
Kabel Lightning auf USB–C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS Big Sur 11.4 oder später
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
1 Monat
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 145,96*
€ 177,62*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 178,37*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 154,11*
€ 186,34*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 159,16*
€ 191,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 160,68*
€ 193,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
Z16K-012000
ab € 1.053,60*
Zubehör
Apple
Z16K-010000
ab € 695,78*
Zubehör
Apple
4066908002528
ab € 877,76*
Zubehör
Apple
Z16K-022000
ab € 1.232,19*
Zubehör
Apple
4066908002719
ab € 1.659,49*
Zubehör
Apple
MMFJ3D/A-Z08841014
ab € 969,12*
Zubehör
Apple
4066908002535
ab € 1.057,39*
Zubehör
Apple
MMFJ3D/A
ab € 522,66*
Zubehör
Apple
MMFJ3DK/A
ab € 643,53*
Zubehör
Apple
MMFJ3D/A-Z08840962
ab € 792,13*
Zubehör
Apple
MMFK3D/A
ab € 688,70*
Zubehör
Apple
MNH73D/A-Z08841606
ab € 1.343,08*
Zubehör
Apple
Z170-002000
ab € 1.701,51*
Zubehör
Apple
MNH73D/A-Z170011
ab € 1.249,17*
Zubehör
Apple
MNH73D/A
ab € 1.152,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.