Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 24 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110828388
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z16K-022000
EAN/GTIN:
     4066908002566
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mac mini
Kann viel mehr.
Hat nie genug.

Der Mac mini mit M2 ist so schnell, dass du in weniger Zeit mehr schaffen kannst. Und der M2 Pro bringt dich auf ein ganz neues Level, mit dem ersten Pro Chip in einem Mac mini. Dazu kommt noch die vielseitige Auswahl an Anschlüssen, und du hast einen Desktop­­computer, der in jedem Setup perfekt abliefert – egal, welchen Chip du wählst.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
10
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Ventura
Mitgelieferte Software
App Store Books Calendar Contacts FaceTime Find My GarageBand Home iMovie Keynote Mail Maps Messages Music News Notes Numbers Pages Photo Booth Photos Podcasts Preview QuickTime Player Reminders Safari Shortcuts Siri Stocks Time Machine TV Voice Memos
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2
Prozessorgeneration
Apple M 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
24 GB
RAM-Speicher maximal
24 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
35.8 mm
Gewicht
1180 g
Design
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung
150 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Schalldruckpegel
5 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.229,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,32*
€ 1.612,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,69*
€ 1.597,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,59*
€ 1.546,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,28*
€ 1.509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,58*
€ 1.463,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMMR3B/A
ab € 145,38*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,43*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.