Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84140 DisplayPort-Kabel 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84140 DisplayPort-Kabel 50 m Schwarz
DeLOCK 84140 DisplayPort-Kabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96963743
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84140
EAN/GTIN:
     4043619841400
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel delock 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.