Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Mini Flow Pink Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Mini Flow Pink Schaum
Blackroll Mini Flow Pink Schaum
Blackroll Mini Flow Pink Schaum
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96945143
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14210
EAN/GTIN:
     4260346271700
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Material
Schaum
Geruchlos
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Recycelbares Material
100 %
Einfach zu sterilisieren
Ja
Treibmittelfrei
Ja
Nicht wasserlöslich
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.