Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1037W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96823472
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1037WHITE
EAN/GTIN:
     5706751061608
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
920 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
vorinstallierte Software
FRAMEO
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikro-USB-Stecker
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Video-Wiedergabe
Ja
Dauer des Timers (max.)
30 min
Dauer des Timers (min.)
10 s
Mobile App-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 1280x800
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.