Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Mia Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96813850
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     974430-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle C-FIT
EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC
Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss
Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
36
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
A, E, ESD, FO, OB, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20347
Material
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.