Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 2305400-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology 2305400-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz, Mehrfarbig
Microchip Technology 2305400-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96749267
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2305400-R
EAN/GTIN:
     760884158661
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SAS Cable
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
1x 2SFF-8639
Anschluss 2
8x SFF-8654
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Kompatible Produkte
SmartRAID 3200 RAID, SmartHBA 2200, HBA 1200 HBAs
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, SCSI Kabel, scsi kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.