Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 459061200 MICRO FAMILY STARTER-SET MIKROWELLENGESCHIRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 459061200 MICRO FAMILY STARTER-SET MIKROWELLENGESCHIRR
EMSA 459061200 MICRO FAMILY STARTER-SET MIKROWELLENGESCHIRR
EMSA 459061200 MICRO FAMILY STARTER-SET MIKROWELLENGESCHIRR
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96618109
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     459061200
EAN/GTIN:
     4009049068404
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Menü-Teller
Menüteller
100 % gefrierfest, 100 % praktisch, 100 % mikrowellengeeignet mit Kunststoffdeckel
Das MICRO FAMILY Mikrowellengeschirr eignet sich ideal zum Auftauen, Erwärmen und Mikrowellenkochen. Robustes, geschmacksneutrales Kunstsoffgeschirr, das in verschiedenen Farben und Größen angeboten wird. Dank der ausgezeichneten Qualität made in Germany sind die Dosen besonders stabil und haltbar. Das Spezialmaterial erzielt eine besonders effiziente Hitzeverteilung. Zur Reinigung kann das MICRO FAMILY Mikrowellengeschirr problemlos in die Spülmaschine gegeben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
420 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
Sonstiges
Emsa
518999
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.