Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 142.100.55 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 142.100.55 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Werma 142.100.55 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96608181
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     14210055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Klasse
Protection class 2
Umweltklasse
III
Lichtalarm
Ja
Schalldruckpegel
120 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Schleife
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
18 - 30 V
Energieverbrauch
450 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1667 g
Paketgewicht
1829 g
Höhe
168 mm
Breite
168 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.