Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 190.000.68 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 190.000.68 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Werma 190.000.68 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96600176
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     19000068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Klasse
2
Umweltklasse
III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
30 mA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Gewicht
713 g
Paketgewicht
713 g
Höhe
169 mm
Breite
127 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.