Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-8203107 Netzwerkkabel Orange 25 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-8203107 Netzwerkkabel Orange 25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS08-8203107 Netzwerkkabel Orange 25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96519657
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-8203107
EAN/GTIN:
     4017538096173
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, GHMT Zertifizierung, Bandbreite 1.000 MHz, 25m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Das perfekte Standard Kabel mit GHMT Zertifizierung nach: ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11) IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04) · Spezifikation: Cat. 7 · Zertifikate: GHMT Type Approval Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 7 ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11) IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04) · Übertragungsfrequenz bis zu: 1.000 MHz · Bandbreite bis zu: 10Gbit/s · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Geflecht · Schirmungsklasse: S/FTP · Aufbau Kabel: AWG 23/1 · Adern Material: Kupfer · Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid) · Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair) · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) · Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm · BauPVO Euroklasse: Cca · Farbe Kabel: orange · Wicklung: Ring und Folie · Länge: 25,0m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.4 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1000 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.