| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95891308 Herst.-Nr.: DM-0907 EAN/GTIN: 4901601351996 |
| |
|
| | |
| Die Shun Classic Serie vereint jahrhundertealte, japanische Samurai Schmiedekunst mit modernen und technisch ausgereiften Fertigungsverfahren unserer Zeit. Als Ergebnis präsentiert sich eine überaus hochwertige Damastmesser Serie, die bis ins kleinste Detail ausgereift und konsequent auf beständige Schärfe ausgerichtet wurde. Die Messer sind damit hervorragend für den professionellen Gebrauch geeignet. Ästhetisch schön sind die Shun Classic Klingen wegen ihres charakteristischen, seidenmatten Musters des Damaszener-Stahlverbunds aus 32 Lagen.
VG MAX Stahl mit einer Härte von 61 (±1) HRC bildet den Kern der gesamten Klinge bis hin zur Schneide. Ummantelt von 32 Lagen Damaszenerstahl erhält das Messer seine unvergleichliche Anatomie mit einer stabilen Klinge, die durch die beiden Komponenten hart und elastisch zugleich ist. Die Shun Classic Klingen besitzen einen beidseitigen Schliff.
Der schlanke Griff aus langlebigem Pakkaholz ist in traditionell japanischer Kastanienform gehalten. Hochwertige, dem Holz zugeführte Harze, machen das Material besonders belastbar und feuchtigkeitsresistent. Seine typische Kastanienform sorgt dank einer weichen Kante auf der rechten Seite für einen bequemen und sicheren Halt beim Schneiden. Der durchgängige Erl sorgt für Stabilität und Balance. Weitere Informationen: Lieferumfang | Messerhalterung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Messerkasten/Besteck-Set | | Steakmesser enthalten | Ja | | Material Messer | Stahl | | Materiallgriff | Holz | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Farbe Messerhalter | Schwarz | | Handgrifffarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Damastmesser, Damaszener-Kochmesser, Damaszener-Messer, Damaszenermesser, Damaszenerstahl-Messer, Japanische Kochmesser, Japanische Küchenmesser, Japanische Messer, Japanmesser, Anatomisches Besteck, Mikroskopiebesteck, Mikroskopierbesteck, Präparierbesteck, Studentenbesteck, damastmesser kai, anatomisches besteck, besteck-set 3-teilig |
| | |
| |