Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001329 Kabelschloss Weiß 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001329 Kabelschloss Weiß 1,8 m
Mobilis 001329 Kabelschloss Weiß 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95807643
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001329
EAN/GTIN:
     3700992523804
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
138 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Schlüssel
Material
Stahl
Schlüsselanzahl
3 Schlüssel
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.