Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87099 DisplayPort-Kabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87099 DisplayPort-Kabel 0,3 m Schwarz
DeLOCK 87099 DisplayPort-Kabel 0,3 m Schwarz
DeLOCK 87099 DisplayPort-Kabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95785938
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87099
EAN/GTIN:
     4043619870998
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 1.2
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.