Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
DeLOCK 87101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
DeLOCK 87101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
DeLOCK 87101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95785883
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87101
EAN/GTIN:
     4043619871018
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.