Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Signature M650 Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95646765
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006239
EAN/GTIN:
     5099206097209
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
160 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.2 mm
Tiefe
118.7 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
115.4 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 8.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Nachhaltigkeit
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
64 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.