Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95461237
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87516
EAN/GTIN:
     4043619875160
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Kurzbeschreibung
Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein Full Handshake Nullmodemkabel mit RTS / CTS und DTR / DTS Datenflusssteuerung. Dieses Kabel bietet damit die Möglichkeit RS-232 Geräte direkt miteinander zu verbinden. Optional können Geräte über die RI-Leitung mit Strom versorgt werden.

Mini D-Sub 9 Anschluss
Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini D-Sub 9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.