| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95461142 Herst.-Nr.: 87308 EAN/GTIN: 4043619873081 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein Full Handshake Nullmodemkabel mit RTS / CTS und DTR / DTS Datenflusssteuerung. Dieses Kabel bietet damit die Möglichkeit RS-232 Geräte direkt miteinander zu verbinden. Optional können Geräte über die RI-Leitung mit Strom versorgt werden.
Mini D-Sub 9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini D-Sub 9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | DB-9 | | Anschluss 2 | DB-9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |