Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Silverstone 184i PRO Computergehäuse Luftkühlung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94798983
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-AP184I-PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.31 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
32 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Polyester (PBT)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Luftkühlung
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.5 dB
Maximaler Luftstrom
143.21 cfm
Lagertyp
Doppelkugellager
Statischer Lüfterdruck
2.22 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.