Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Makita DUS054Z Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93814722
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUS054Z
EAN/GTIN:
     0088381741613
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
3 bar
Tragegriff(e)
Ja
Geeignet für
Outdoor
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
368 mm
Gewicht
3500 g
Schlauchlänge
1.7 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.