Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cm 4,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cm 4,5 kg
Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cm 4,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799400
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH005GD201
EAN/GTIN:
     0088381743761
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Sägeblatt Abstand
23.5 mm
Leerlaufdrehzahl
2000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Max. Schnittstärke
21.5 mm
Schnittlänge
750 mm
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Schalldruckpegel
86 dB
Schallleistungspegel
97 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
225 mm
Tiefe
1275 mm
Höhe
199 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,30*
€ 708,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,73*
€ 668,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,21*
€ 623,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.