Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UH005GZ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UH005GZ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,7 kg
Makita UH005GZ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,7 kg
Makita UH005GZ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,7 kg
Makita UH005GZ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799366
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH005GZ
EAN/GTIN:
     0088381743730
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
750 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
35 mm
Hubzahl
5000 SPM
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Max. Schnittstärke
23.5 mm
Vibrationsemission
3.1 m/s²
Schalldruckpegel
86 dB
Schallleistungspegel
97 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Unsicherheit K
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Breite
223 mm
Tiefe
1263 mm
Höhe
191 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.