Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UH007GD201 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UH007GD201 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,2 kg
Makita UH007GD201 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799346
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH007GD201
EAN/GTIN:
     0088381743914
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
750 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
25 mm
Hubzahl
4000 SPM
Produktfarbe
Grün
Max. Schnittstärke
25 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
92 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Austauschbare Batterie
Ja
Batteriekapazität
2.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,22*
€ 715,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,27*
€ 697,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,52*
€ 662,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.