Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN eTPU-95A Thermoplastische Polyurethane (TPU) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN eTPU-95A Thermoplastische Polyurethane (TPU) Schwarz 1 kg
eSUN eTPU-95A Thermoplastische Polyurethane (TPU) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93783876
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ETPU-95A175B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
TPU-Material weist eine gute Flexibilität, hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit sowie Schnittfestigkeit, Robustheit und Haltbarkeit auf;TPU-FilamentHat eine hohe Härte und eine gute Belastbarkeit, kann für Einlagen und andere Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Druckfarben
Schwarz
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Zugmodul
35 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
250 °C
Bruchdehnung
800 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1.21 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.