Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Wärme-Stofftier Schwarzbär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Wärme-Stofftier Schwarzbär
Warmies Wärme-Stofftier Schwarzbär
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93474755
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20308000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Schwarz
Material
Plüsch
Interaktiv
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Abwaschbare Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.