Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Logitech ERGO M575 for Business Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Artikel-Nr.:
     173-4283900
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006221
EAN/GTIN:
     5099206096547
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060965410
Breite des Versandkartons
219 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
106.5 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
235 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
145 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 8.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Trackball
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
Hinten, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,77*
€ 55,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,93*
€ 56,23*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 43,60*
€ 57,40*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,07*
€ 57,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006438
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.