Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Limonadenlöffel
>
Artikel
Cloer 7789 Milchschäumer/-wärmer Automatisch Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-93047515
Hersteller:
Cloer
Herst.-Nr.:
7789
EAN/GTIN:
4004631015088
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
220-240 Hz
... >
Getränke-Apparate
>
Kaffee- & Teezubereitungsgeräte
>
Milchschäumer & -wärmer
Weitere Suchbegriffe:
Limolöffel
,
Limonadenlöffel
,
Longdrinklöffel
,
Trinklöffel
,
Cappuccinator
,
Milchaufschäumer
,
Milchschäumer
,
milchaufschäumer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.