Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.112759.01.001 Umluftofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75611223
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.112759.01.001
EAN/GTIN:
     8713016089632
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektrogrill
Rollengrill
Jeder Haushalt braucht einen Ofen! Sie möchten gern backen oder Pizza oder Brötchen zubereiten? Dann ist der Princess 112759 Konvektionsofen genau richtig für Sie. Dieser geräumige hat ein Fassungsvermögen von 55 Litern und 5 Einstellungen, einschließlich Grillen, Umluft sowie Ober- und Unterhitze. Grillrost und Backblech gehören zum Lieferumfang, so dass Sie sofort loslegen können.

Temperaturbereich von 90⁰ bis 230⁰
Mit dem Princess-Konvektionsofen backen Sie knuspriges Brot und leckere Pizza. Mit dem Drehregler vorn am Ofen lässt sich die Temperatur von 90⁰ bis 230⁰ einstellen. Zusammen mit dem Ofen erhalten Sie ein Grillrost und ein Backblech, so dass Sie sofort loslegen können.

Bis zu 60 Minuten einstellbare Zeitschaltuhr
Die praktische Zeitschaltuhr lässt sich auf maximal 60 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. So bleibt Ihr Essen nie zu lange im Ofen und bekommt schwarze Stellen. Dank der Innenbeleuchtung können Sie den Bratvorgang jederzeit im Auge behalten.

Einfach zu reinigen
Krümel werden im Krümelblech aufgefangen, dass sich nach Gebrauch entnehmen und entleeren lässt. Nie mehr angebrannte Reste an den Wänden oder am Boden Ihres Ofens.

Lieferumfang:
Princess-Konvektionsofen, Grillrost, Backblech, Griff, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Backblechgriff
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
55 l
Leistung Gesamteinheit
2000 W
Netto-Ofenvolumen
55 l
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Ofenleistung
2000 W
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
90 - 230 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
230 °C
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
455 x 380 x 321 mm
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Metall
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
2
Kabellänge
0.9 m
Ergonomie
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.112754.01.001
ab € 113,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.