|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92920211 Herst.-Nr.: 00054119 EAN/GTIN: 4007249541192 |
| |
|
|  |  |
 | Sie gehören zu den Glücklichen, die sich Ihren Arbeitsplatz aussuchen dürfen? Ob Café, Bibliothek oder Parkbank - Ihr Laptop ist an Ihrem Wunsch-Arbeitsplatz mit einem Notebookschloss gut gesichert - denn Carbonstahl lässt sich nicht gerade leicht knacken.
- Sicherungsseil aus robustem Carbonstahl, ummantelt mit schützendem Kunststoff - Klett-Kabelbinder ermöglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |  | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |  | Gewicht | 137 g | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Beste Verwendung | Laptop |  | Schloss Art | Zahlenschloss |  | Slot-Typ Kabelsperre | Nano |  | Anzahl der Kombinationen | 10000 |  | Material | Karbonstahl |  | Beschichten | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |