Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B024-DPU08 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92577113
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B024-DPU08
EAN/GTIN:
     0037332263728
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
499.1 mm
Verpackungstiefe
324.1 mm
Verpackungshöhe
133.1 mm
Paketgewicht
4790 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.3 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
432.4 mm
Gewicht
3110 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3.33 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.44 W
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
9
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
515 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332263725
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8 port kvm, kvm, eaton kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,69*
€ 1.255,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,12*
€ 1.193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,44*
€ 1.139,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,88*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.183,03*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.289,79*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 702,45*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.389,95*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 468,39*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.978,53*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.059,15*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.208,67*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 725,33*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 933,12*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 807,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.366,80*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,45*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 167,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.