Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m Netzwerkkabel CAT6 - LSZH(weniger Rauch, Halogenfrei) - 10Gbit 650MHz 100W POE RJ45 U/UTP LAN-Patch Kabel - Grau, ETL Zertifizierung, 24AWG, Installationskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m Netzwerkkabel CAT6 - LSZH(weniger Rauch, Halogenfrei) - 10Gbit 650MHz 100W POE RJ45 U/UTP LAN-Patch Kabel - Grau, ETL Zertifizierung, 24AWG, Installationskabel
StarTech.com 7m Netzwerkkabel CAT6 - LSZH(weniger Rauch, Halogenfrei) - 10Gbit 650MHz 100W POE RJ45 U/UTP LAN-Patch Kabel - Grau, ETL Zertifizierung, 24AWG, Installationskabel
StarTech.com 7m Netzwerkkabel CAT6 - LSZH(weniger Rauch, Halogenfrei) - 10Gbit 650MHz 100W POE RJ45 U/UTP LAN-Patch Kabel - Grau, ETL Zertifizierung, 24AWG, Installationskabel
StarTech.com 7m Netzwerkkabel CAT6 - LSZH(weniger Rauch, Halogenfrei) - 10Gbit 650MHz 100W POE RJ45 U/UTP LAN-Patch Kabel - Grau, ETL Zertifizierung, 24AWG, Installationskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92504742
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6LPATCH7MGR
EAN/GTIN:
     0065030892827
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
CAT6 Patchkabel | LSZH | Knickschutz | 100W PoE | Lebenslange GarantieStarTech.com VorteilStarTech.com Produkte werden für IT-Profis entwickelt, um ihre technischen Standards zu erfüllen. Produktqualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit werden durch unsere internen und externen Labore und Zertifizierungen führender Technologieunternehmen sichergestellt.Die StarTech.com Serie von CAT6 Kabeln verwendet 100 % Kupfer und vergoldete Pins. Alle unsere Kabelprodukte der Kategorie 6 werden strengen physikalischen und elektrischen Tests unterzogen, einschließlich Tests mit sich wiederholenden Biegevorgängen. Jedes Kabel wird einzeln getestet (Fluke® Patchkabel-Test), um den Worst Case NEXT und RL zu messen. Über unsere eigenen Tests hinaus arbeiten wir mit führenden externen Testlabors wie ETL zusammen, um die Produktleistung und Sicherheitszertifizierungen zu erhalten.Mit einer risikofreien lebenslangen Garantie von StarTech.com und 24-Stunden-Support an fünf Tagen in der Woche durch qualifizierte technische Berater genießt unsere Marke im gesamten IT-Umfeld Vertrauen und wird von über 80 % der Fortune 500-Unternehmen beauftragt.ProduktübersichtLow Smoke Zero Halogen (LSZH) Kategorie 6 nahtlos geformtes Netzwerk Patchkabel unterstützt fehlerfreie Multi Gigabit Verbindungen: 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und 10 Gbit/s (bis zu 55 m). Dieses PVC-freie Hochleistungskabel bietet zuverlässige Konnektivität zu allen Netzwerkgeräten wie Netzwerkschnittstellenkarten (NIC), Servern, Routern, Network Attached Storage (NAS), VoIP-Telefonen, PoE-Geräte usw.Das umweltfreundliche Kabel LSZH CAT6 erzeugt im Brandfall weniger giftige korrosive Dämpfe und weißen Rauch, was eine bessere Sicht und eine sicherere und schnellere Evakuierung ermöglicht.StarTech.com bietet die größte Auswahl an Längen und Farben, damit Ihr Unternehmensnetzwerk und Ihre Arbeitsstationen verbunden und organisiert bleiben.Leistungsstarkes CAT6 Ethernet Kabel• Schließen Sie Ihre Ethernet-Geräte zuverlässig anFehlerfreie Multi-Gigabit-Unterstützung - 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und 10 Gbit/s (bis zu 55 m), 10GBase-T• 650 MHz Unterstützung für erhöhte Bandbreite• 100 % Kupferkabel, ideal für die Stromversorgung Ihrer Geräte über EthernetDie Kabel von StarTech.com bestehen aus 100 % blankem Kupferdraht und sind im Gegensatz zu anderen Kabeln, die kupferkaschierten Aluminiumdraht (CCA) verwenden, vollständig kompatibel.Getestet bis zu 100 W Durchsatzleistung im Dauerbetrieb.• Entspricht dem Standard IEEE 802,3 bt Typ 4.• Ausgezeichnete Wärmeableitung bei längerem Gebrauch.Unterstützt High Power PoE für Laptops, IP-Fernseher, Überwachungskameras, VoIP-Telefone, NAS-Geräte usw.• Hochwertige KonstruktionSteckverbinder aus 50 Mikron Gold• Snagless Boot• Biegeradius von 40 mm für eine starke, geformte Zugentlastung und erhöhte FlexibilitätDas nahtlos geformte Design schützt den Clip RJ45 und sorgt dafür, dass die Kabel leicht durch beengte Räume wie Kabelkanäle oder Kabelführungen gezogen werden und verhindert, dass das Kabel während der Installation eingeklemmt oder beschädigt wird.Entwickelt für professionelle Anwendungen• Detaillierte technische Zeichnungen verfügbarMit StarTech.com können Sie das CAT6-Kabel einfach in Ihr Netzwerk integrieren, indem Sie detaillierte technische Spezifikationen und technische Zeichnungen bereitstellen.• Problemlose Installation mit zuverlässiger Leistung und Flexibilität6,0 mm Außendurchmesser, flexibler PVC-freier Mantel mit 100 mm (3,93 Zoll) Biegeradius• Flexible HD-PE-Isolierung für reduzierten Intra-pair Crosstalk• Spline Separator für reduzierten Inter-pair Crosstalk und verbesserte Wärmeableitung für 100 W PoE• 24AWG (0,25 mm2), 100 % Kupfer, verdrillte Aderpaare• U/UTP-Kabelkonstruktion• Elektrische EigenschaftenETL für maximale Leistung verifiziert• Kabelimpedanz: 100 Ohm ± 15 % bei 250 MHz• Max. Gleichstromwiderstand: 14 Ohm pro 1000 m• Pair-to-GND-Kapazität: 330 pF pro 100 m• Gegenseitige Kapazität: 5,6 nF pro 305 m• Signalverzögerung: 45 ns pro 100 mIm Labor getestet und von Drittanbietern für die Produktleistung und Sicherheit zertifiziert• ETL überprüft• 3P geprüft nach ANSI/TIA-568-2.D Kategorie 6• Von Fluke® getestetes CAT6 PatchkabelThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
256 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
266.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
650 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
ETL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.