Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
Artikel-Nr.:
     7405B-999304767
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2722H
EAN/GTIN:
     5397184505236
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliche Blaulichtemissionen mit diesem eleganten 27"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
686 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
517
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
99
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
339
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
47
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
129
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
388
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Enthält nicht
PVC/BFR
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
384.15 mm
Gewicht (mit Ständer)
6770 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4380 g
Rahmenbreite (Seite)
6.01 mm
Rahmenbreite (oben)
5.99 mm
Rahmenbreite (unten)
17.29 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
55 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
545529
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 149,08*
€ 182,16*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 151,99*
€ 184,04*
1 Tag
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 151,49*
€ 184,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 153,00*
€ 185,68*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 155,04*
€ 186,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 571,57*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 811,87*
Zubehör
Dell
0CKN9
ab € 531,66*
Zubehör
Dell
9F5WY
ab € 508,15*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 350,59*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 372,81*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 429,75*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 373,67*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 474,74*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 453,66*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 582,65*
Zubehör
Dell
FTXYF
ab € 579,46*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 456,33*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 531,93*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 512,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.