Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS UT60 Radiator-Block
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91943378
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14294
EAN/GTIN:
     4250197142946
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für Industrie- und Endkunden, das laufend Neuheiten und Verbesserungen entwickelt, die zur optimalen Kühlleistung und optischen Aufwertung der Heim- wie auch Firmenrechner und Server dienen. Perfekt für Workstations und Server Die 80 mm NexXxoS Radiatoren sind speziell für Server Racks und Workstations entwickelt worden. Durch ihre geringe Höhe von lediglich 80 mm und den speziellen M3 Montagebohrungen auf Ober- und Unterseite, passen sie perfekt in 2HE Server Racks. Alternativ lassen sich die Radiatoren auch ganz klassisch über die Montageplätze der Lüfter montieren. Auch hier werden M3 Schrauben benötigt. Kein Kompromiss bei den Materialien Grundsätzlich setzt Alphacool bei den Materialien der NexXxoS Radiatoren auf Kupfer. Dabei ist Alphacool der einzige Hersteller weltweit bei dem alle Wasserführenden Komponenten aus reinem Kupfer bestehen. Angefangen bei den Vorkammern über die Wasserkanäle und die Kühlfinnen ist alles aus reinem Kupfer. Lediglich die Anschlussgewinde bestehen aus reinem Messing, da reines Kupfer für die Gewinde zu weich wäre und mit der Zeit nachgeben würde. Überragende Kühlleistung Es gibt gleich mehrere Ansätze die Alphacool zur Steigerung der Kühlleistung verwendet. Natürlich bietet Kupfer als Materialgrundlage die besten Eigenschaften zum Abführen der Wärme. Das bei günstigen Produkten gerne verwendete Aluminium, kann in Sachen Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit Kupfer natürlich in keinster Weise das Wasser reichen. Die Kupferkühlfinnen sind gegenüber den meisten anderen Herstellern nur extrem dünn lackiert. Dadurch wird die Kühlleistung nicht vermindert. Denn eine dicke Lackierung wirkt wie eine Dämmung. Der Finnenabstand ist zudem mit 10 FPI optimal gewählt. Dadurch stehen die Finnen nah genug zusammen um genügend Kühlfläche zu erzeugen, aber auch weit genug auseinander, um den Luftstrom nicht zu behindern. Zusätzlich sind sämtliche Kühlfinnen mit Flaps überzogen um für eine kontrollierte Luft Verwirbelung zu sorgen. Dadurch kann die hindurchströmende Luft die Wärme viel besser von den Kühlfinnen aufnehmen und weg transportieren. X-Flow statt U-Flow Der Wasserverlauf erfolgt bei klassischen PC-Radiatoren U-Förmig. Das bedeutet, der Wasser Ein- und Ausgang befinden sich auf einer Seite des Radiators. Das hat im normalen PC-Bereich gewisse Vorteile. Allerdings ist es schwierig auf diese Weise einen vernünftigen Wasserkreislauf in einem extrem flachen Serveraufzubauen. Durch die X-Flow Technik befindet sich der Ein- und Ausgang auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten. Dadurch lässt sich sehr einfach ein Kreisförmiger Wasserverlauf im Server Rack verwirklichen. Man geht zur einen Seite raus, direkt in eine CPU, eventuell danach in eine oder mehrere Grafikkarten und dann wieder auf der anderen Seite zurück in den Radiator. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten Jeder NexXxuS 80 mm X-Flow Radiator ist großzügig mit jeweils drei Anschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten bestückt. Dadurch kann nahezu jede erdenkliche Montageposition verwirklicht werden. Die Anschlüsse befinden sich pro Seite jeweils auf der gegenüberliegenden Position und einmal an den Kopfenden der Radiatoren. Damit es zu keinen bösen Überraschungen bei der Bemaßung kommt, hat Alphacool spezielle patentierte Verschlussschrauben entwickelt die bündig mit dem Radiator abschließen. Bisherige Lösungen standen immer über die Länge oder Breite des Radiators über, denn sie waren nicht versenkt. Wenn Sie an einer professionellen Umsetzung einer Wasserkühlung für Ihre Server oder Workstations in Ihrem Rechenzentrum interessiert sind, bietet Alphacool auch komplette Lösungen mit speziellen Ausgleichsbehältern, Pumpen und Kühlern an. Dazu gehören unter anderem hoch optimierte Wasserkühler für Workstation-Grafikkarten und -CPUs. Schreiben Sie uns Ihre Anfrage an: info@alphacool.com
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator-Block
Material
Kupfer, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
523 g
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Luft
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.