Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Microsoft Modern Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91941568
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8L3-00002
EAN/GTIN:
     889842758511
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
UNSPSC-Code
8525.80.3010
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
184 mm
Höhe des Versandkartons
139 mm
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Gehäusematerial
Thermoplastisches Elastomer (TPE), Kunststoff, Gummi
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
65.5 mm
Verpackungsvolumen
217 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.05 mm
Tiefe
74.58 mm
Höhe
50.53 mm
Gewicht
97 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Privatsphärenkamera
Ja
Weißabgleich
Auto
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, 1920x1080 webcam microsoft, web cam, microsoft web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.