Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Brumberg 38202004 LED Strip Universalstreifenleuchte 48 W 5000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-91808003
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
38202004
EAN/GTIN:
4251433941866
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 986.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
53 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.2 mm
Gewicht
114 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
48 W
Gesamtleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
52000 h
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittel-Abstand
8.3 mm
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18152000
€ 84,41*
Zubehör
Brumberg 18154000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18154000
€ 69,13*
Zubehör
Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg Leuchten
53600070
€ 19,64*
Zubehör
Brumberg 17206000 LED Netzgerät 24V/20W dimmbar 1-10V Stecksystem L145
Brumberg Leuchten
17206000
€ 40,26*
Zubehör
Brumberg 17224000 Netzteil 100W 24V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17224000
€ 84,27*
Zubehör
Brumberg 17225000 Netzteil 150W 24V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17225000
€ 90,19*
Zubehör
Brumberg 17226000 Netzteil 240W 24V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17226000
€ 105,55*
Zubehör
Brumberg 17241000 LED-Trafo 40W 24V nicht dimmbar 1St.
Brumberg Leuchten
17241000
€ 26,49*
Zubehör
Brumberg 17242000 LED-Trafo 60W 24V nicht dimmbar 1St.
Brumberg Leuchten
17242000
€ 31,85*
Zubehör
Brumberg 17243000 LED-Trafo 120W 24V nicht dimmbar 1St.
Brumberg Leuchten
17243000
€ 51,14*
Zubehör
Brumberg 17528000 Controller 240W 24V dimmbar
Brumberg Leuchten
17528000
€ 72,45*
Zubehör
Brumberg 53380261 Anbauprofil
Brumberg Leuchten
53380261
€ 3,34*
Zubehör
Brumberg 53380262 Anbauprofil 2m flach alu eloxiert 2000x17,6x6mm ONE
Brumberg Leuchten
53380262
€ 6,40*
Zubehör
Brumberg 53385262 Endkappen-Set 1St.
Brumberg Leuchten
53385262
€ 11,06*
Zubehör
Brumberg 53603070 Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 23 x 25mm 1St.
Brumberg Leuchten
53603070
€ 32,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.