Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 38203003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 38203003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm
Brumberg 38203003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm
Brumberg 38203003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91513229
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38203003
EAN/GTIN:
     4251433941880
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1271.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.2 mm
Gewicht
114 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
72 W
Gesamtleistung
72 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
52000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittel-Abstand
8.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 28,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 59,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.