Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-72154 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-72154 Werkzeuggürtel
Makita P-72154 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91393349
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-72154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
makita werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Typ
Werkzeuggürtel
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.