Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05359 Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-05359 Gürtel
Makita E-05359 Gürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392640
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Makita Ersatzteile
Moderner Echtledergürtel in schwarz aus einteiligem Rindsleder. Eine zusätzliche Lederschlaufe Hält das überstehende Gürtelende am Körper. Die Länge kann angepasst werden, dazu wird die Schrauber hinter der Schnalle gelöst. Mit sauber verarbeiteten Kanten und einer polierten Schnalle für ein perfektes Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1130 mm
Breite
38 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Männlich
Größe (S/M/L)
M
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.