Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Astro Zoom AZ528 blauw Bridgekamera 20 MP BSI CMOS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Astro Zoom AZ528 blauw Bridgekamera 20 MP BSI CMOS Blau
Kodak Astro Zoom AZ528 blauw Bridgekamera 20 MP BSI CMOS Blau
Kodak Astro Zoom AZ528 blauw Bridgekamera 20 MP BSI CMOS Blau
Kodak Astro Zoom AZ528 blauw Bridgekamera 20 MP BSI CMOS Blau
Kodak Astro Zoom AZ528 blauw Bridgekamera 20 MP BSI CMOS Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89937506
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ528MB
EAN/GTIN:
     819900013863
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Bridgekamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Objektiv
Optischer Zoom
52 x
Digitaler Zoom
4 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Fluoreszierend L, Lampe, Manuell, Outdoor, Tungsten, Twilight
Bildstile
Strand, Kinder, Feuerwerk, Blume, Mond, Nacht, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, PET, Porträt, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Fotoeffekte
Kunst, Schwarz&Weiss, Negativ Film, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
20 s
Stativbefestigung
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Unterdrückt, Erzwungen, Manuell, Normal, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Bereich Autofokus, Multi-Punkt-Autofokus, Selektiver Autofokus, Einzelbild-Autofokus
Video
Videoaufnahme
Ja
HD-Typ
Full HD
Bildschirm
Display
LCD
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
80
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungstyp
Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Spot
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
HDMI
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Bridgekamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
EXIF, JPEG, RAW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.