Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC42562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89486649
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC42562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung
Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr
Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

Unkomplizierte Inbetriebnahme
Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Sicherheit
Distanzerfassung
30 m
Management-Funktionen
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
158.6 mm
Gewicht
893 g
Kabellänge
30 m
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
106 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52 °
Weißabgleich
ATW, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1/25s - 1/50,000s s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Regensicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.