| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-89304231 Herst.-Nr.: 202247 EAN/GTIN: 4891199204210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterie 2 Größe | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | | Akku/Batterie 2 Kapazität | 850 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 98 mm | | Verpackungstiefe | 55 mm | | Verpackungshöhe | 225 mm | | Paketgewicht | 475 g | Design | Produktfarbe | Grün | | Gehäusematerial | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | 9V, AA, AAA, C | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044055 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 2 A | | Ausgangsspannung | 2.8 V | | Akkuladezeit | 6 h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 52.5 mm | | Höhe | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, schnellladegerät micro, universalladegerät |
| | |
| |